Beli rp250 rotary pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  2. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  3. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  4. NTN Tapered Roller Bearing
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  5. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  6. Nice Tisu Wajah
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp36.900

    Nice Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Virgin Plantation Pulp
  7. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  8. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    73%
    Mulai

    Rp89.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  11. SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  12. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  13. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp559.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  14. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  15. NOK Oil Seal (Sil Oli)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK Oil Seal (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  16. Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
Daftar Harga rp250 rotary pump Terbaru March 2026
Kennedy Hand Drum PumpRp1.299.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Rp2.499.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Rp1.999.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
NTN Tapered Roller BearingRp37.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp479.900
Nice Tisu WajahRp36.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp29.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp67.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)